曜日別特売

2軸アシストトルクヒンジ

2軸アシストトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)2軸アシストトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。
傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。
傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4N
m)。
回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。
オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。
中央の穴から配線を通せます。

用途医療機器、分析機器、FA機器など質量(g)480使用温度(℃)-10~50トルク(N・m)【アシストトルク】傾き方向(チルト):3.5~4.5【クリック脱出】回転方向(スイベル):3.5±20%・回転方向(スイベル):2.0±20%RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)傾き方向(チルト):0~4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14558638HG-TAJ40SC20
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする