エンジン刈払機 RM3127-PTD

エンジン刈払機 RM3127-PTD - 新ダイワ

山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル

ハンドルループハンドルスロットル方式ツインスロットル使用燃料2サイクル混合燃料始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.4オイルタンク(L)0.7スパークプラグBPMR8Y寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251排気量(cm3)25.4内容量1台
注意
※やまびこ純正2サイクル専用オイル(50:1)をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(cm3)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14559871RM3127-PTD25.4本体乾燥:4.4
87,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする