AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー

AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー - OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー - OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー - OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー - OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー - OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー - OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー - OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー - OWLTECH(オウルテック)

・落ち着きのあるアースカラー
・Type-CポートはUSB Power Delivery対応
・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を
・多重保護の安心、安全設計
・折りたたみプラグでよりコンパクトに
・PSE適合製品
・安心1年保証

出力仕様
USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A
USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A
USB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。アッシュブルー本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A内容量1個
注意
※【海外で使用する場合】
※事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません)
※また、以下の場合の保証対応は致しかねますので、ご注意ください。
※・日本国外からの保証依頼
※・日本国外で使用した際の動作保証
※・日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
※・日本語以外の言語でのサポート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14559505OEC-APD20A1C1R-AB
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする