MOTTERU
sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 アーモンドミルク(MOT-CBCLIP06-AM)
マグネットでパチっととめるだけ
もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う
一つ一つ分かれた6個セット
ほぼ身の回りのケーブル全部に使える
しっかり貼りつく粘着テープ
デスク以外でも、どこでも使える
仕様
対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内
付属品
交換用粘着テープ
材質
ABS、磁石
色
アーモンドミルク
本体質量(g)
約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約22×22×14
保証期間
初期不良のみ交換保証
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14559670
MOT-CBCLIP06-AM
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください