iPhoneに急速充電を:USB PD対応のUSB-C急速充電器 (別売り) と一緒に使用することで、iPhone 14 Proを30分で50%まで充電可能です。(※充電時間はAnker自社調べ)
優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
Apple MFi認証取得:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
<Addressable cable RGB 1-to-5 Cable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブルCOOLER MASTER税込¥2,380¥2,164