強力マグネットでピタッと装着:約800gまでの荷重に耐える強力マグネットでお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズにしっかりと固定されます。
マグネット式で跡を残さず取り外し可能:マグネットタイプなので取り外しが簡単。テープ跡や糊残りを気にせずお使いのiPhoneをきれいな状態でご利用いただけます。
ケースはそのままで:MagSafe対応ケースであればMagSafe対応iPhoneシリーズにケースをつけたままでも使用できます。
スタンドとしても:スマホリングとしてだけではなく、スマホスタンドとしても利用することができます。
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980