Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)
4画面を切り替え:4つのHDMI入力ポートを搭載し、HDMI対応機器を1つのボタンで切り替えることができます。
簡単に切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、リモコンや本体のボタンを押すだけで映画やゲームなどを1画面で切り替え可能です。
高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。
安定した接続:入力用USB-Cポートを搭載しているため安定した途切れのない映像出力が可能。※充電器は別売りです。
簡単なリモコン操作:本製品にはリモコンが付属しているため、離れた場所から画面を切り替えることができます。
セット内容Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)、USB-A&USB-Cケーブル (1.5m)、リモコン、取扱説明書、カスタマーサポート
色グレー
質量(g)約85
ケーブル長(m)約1.5
寸法(cm)約5.8 × 12.5 × 1.8
解像度最大4K (60Hz) 対応
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
接続端子HDMI
内容量1個
注意
※4K (60Hz) で入出力する場合、HDMIケーブルやディスプレイ、PCノート、ゲーム機などが4K (60Hz) に対応していることを予めご確認ください。4K (60Hz) で入出力する場合、Max 5mまでのHDMIケーブルをご使用ください。※解像度:1080p / 1080i、720p / 720i、576p / 576i、480p / 480iとの下位互換性があります。
※3Dコンテンツ、CEC
※、HDCP 2.2に対応しています。DTS、DSD、Dolby AC3、5.1、7.1チャンネルに対応しています。
※HDMI入力ポート4のみCECに対応しています。
※オーディオサンプリングレートは24ビットでMax 192KHzまで対応しています。
※Max 18Gbpsの転送速度に対応しています。
※macOSとWindowsの両方に対応しています。
※本製品を使用するには充電器(別売り)が必要です。リモコンを使用するには単4電池2つ(別売り)が必要です。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~