Anker USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 4 (100W, 40Gbps) 2.0m

Anker USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 4 (100W, 40Gbps) 2.0m Anker(アンカー)

Thunderbolt 4対応:高速データ転送や急速充電、高画質出力可能なThunderbolt認証を取得し、高い安全性を実現。
高速データ通信:最大40Gbpsの転送速度でTV番組や映画、音楽を瞬時にデータ転送可能。
超高画質出力:1台のモニターには最大8K (60Hz) 、2台のモニターには4K (30Hz) の超高画質出力に対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。
急速充電対応:最大出力100Wの高出力に対応し、急速充電器と併せて使用することで、ノートPCやタブレット端末などのUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
使いやすいデザイン:リビングや寝室などの様々なシーンで使用することができます。

仕様対応出力:最大100W セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 4 (100W, 40Gbps) 2.0m 、カスタマーサポート ブラック ケーブル長(m)約2.0 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) データ転送速度最大40Gbps 内容量1個
注意
※デュアルモニターを使用するにはThunderbolt 4対応のケーブルが2本必要となります。ディスプレイ、ノートPCなどがThunderbolt 4に対応していることを予めご確認ください (
※MacBook Airはデュアルモニター出力に対応していません) 。
※8K (60Hz) の入出力は1台のモニターのみ対応しています。4K (30Hz) での入出力には2台のモニターまで対応しています。
※8K (60Hz) / 4K (30Hz) で入出力する場合、ディスプレイやノートPCなどの各デバイスが8K (60Hz) / 4K (30Hz) にそれぞれ対応していることを予めご確認ください。
※複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14564080 A8489011
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする