曜日別特売

Anker USB-C & ライトニング ケーブル (高耐久ナイロン)

Anker USB-C & ライトニング ケーブル (高耐久ナイロン) - Anker(アンカー)Anker USB-C & ライトニング ケーブル (高耐久ナイロン) - Anker(アンカー)Anker USB-C & ライトニング ケーブル (高耐久ナイロン) - Anker(アンカー)Anker USB-C & ライトニング ケーブル (高耐久ナイロン) - Anker(アンカー)Anker USB-C & ライトニング ケーブル (高耐久ナイロン) - Anker(アンカー)Anker USB-C & ライトニング ケーブル (高耐久ナイロン) - Anker(アンカー)

iPhone 14シリーズへ急速充電:20W出力対応で、iPhone 14へ急速充電充電することが可能です。
絡まず、ストレスフリー:癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。
優れた耐久性:約35,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
Apple MFi認証取得:Apple MFi認証済みに加え、Anker独自の品質管理により、お使いの機器を安全に充電できます。

セット内容Anker USB-C & ライトニング ケーブル (高耐久ナイロン) 、シリコン製結束バンド、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラックケーブル長(m)約0.9内容量1個
注意
※パッケージには「Anker USB-C to Lightning Cable (3ft,60W, Upcycled-Braided) 」とありますが、「Anker USB-C & ライトニング ケーブル (高耐久ナイロン) 」と同一製品です。
※収納ポーチおよび充電器は別売りです。
※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※本製品は仕様上MAX60W出力に対応しておりますが、iPhoneへの充電はMAX27Wとなります。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14564046A82B2011
オープン
1,991
2,190(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする