コヅチ
ビットホルダーレッド
欲しいビットがすぐに使え、ビットを無くすことがなくなります。
種類が多く、無くなりやすいビットもワンタッチで着脱できます。
頻度の高いビットやソケットをまとめて腰ベルトに装着可能です。
用途
ビットソケットホルダー。
仕様
使用荷重(g):500
幅(mm)
約30
全長(mm)
約110
色
レッド
質量(g)
約28
内容量
1個
注意
※1つのホルダーに500g以上のものはさげないでください。
※鉄製ドリルや下穴錐などの鋭利なものはホルダーに装着しないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※衝撃で外れる可能性がありますので高所での使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570748
KSH-01R
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください