曜日別特売

プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレプロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレプロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレプロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレプロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレプロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
幅10mmまでのLEDテープライト用
保持クリップの距離は最大500mmです。
LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!

用途間接照明、ワーキングライト幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16内容量1本
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.72.853)
※保持クリップ(オプション)を別途ご注文ください
※クリップの取付間隔は500mm以下にしてください。
※LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14565945833.72.841プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック2,500プロファイル1個、カバー1個
7,470
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
14565961833.72.906プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:3,000アルミプロファイル1個、カバー1個
8,970
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする