曜日別特売
833.72.841 プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.72.841 プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565945
833.72.841 プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565945
833.72.841 プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565945

プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:
内容量1本注文コード14565945品番833.72.841
参考基準価格(税別)¥7,470販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
幅10mmまでのLEDテープライト用
保持クリップの距離は最大500mmです。
LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!

用途
間接照明、ワーキングライト
材質
プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)
2500
梱包内容
プロファイル1個、カバー1個
仕様
バージョン:乳白色カバー、面付け用プロファイル
幅(mm)
ディフューザ:18
シルバーアルマイト
取付
取付けクリップでネジ止め用
内寸幅(mm)
16
エコロジー商品
省エネ
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.72.853)
※保持クリップ(オプション)を別途ご注文ください
※クリップの取付間隔は500mm以下にしてください。
※LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする