ステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」

ステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」 - ワクイステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」 - ワクイステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」 - ワクイステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」 - ワクイステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」 - ワクイステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」 - ワクイステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」 - ワクイ

ステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」は、燕三条の職人が手仕事で仕上げた、耐久性・高火力にも耐える高品質なステンレス製です。錆びにくいので屋外に置いておくのにも最適です。電気は不要で薪でお湯を沸かしてお風呂に入る、昔ながらの入浴体験をお楽しみいただけます。

用途テントサウナなどパーソナルにサウナを楽しむ時に。青空の下、青い海を見ながら砂浜でアウトドアを満喫する時に。材質【本体】SUS304ステンレス【スノコ】木製(付属品)直径(Φmm)625高さ(mm)1100本体質量(kg)約28直径×高さ(mm)625×1100内容量1台
注意
※薪でお湯を沸かすため、本体が高温になります。火傷には十分にご注意ください。本製品は、一人用です。転倒などの危険があるので、複数人での入浴はしないでください。本製品は屋外専用となっています。屋内または密閉され換気のできない場所では、絶対に設置・使用しないで下さい。間違った設置方法・使い方により、火事の危険性があります。設置の際には、燃えやすいものが周囲に無い事を確認してください。また、風下では使用しないでください、風が強くなってきた場合は使用を中止してください。間違った使い方により、やけどやケガの危険性があります。乳幼児・子供の手の届くところには置かないでください。いたずらに注意してください。上部浴槽部は中のお湯と同じくらいの温度になります。下部の焚き火口は、高温になりますので、触れたりしないように注意してください。受注後、約1.5カ月程度かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14564448WYE-BTー5050S
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする