藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
d
W
L
t
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567318
NI-6A-S80
PT1/8
5
12
28・10
8
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567327
NI-8A-S80
PT1/4
7
17
34・13
8
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567336
NI-10A-S80
PT3/8
9
19
36・14
8
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567625
NI-15A-S80
PT1/2
12
24
43・17
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568088
NI-20A-S80
PT3/4
16
30
48・19
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568359
NI-25A-S80
PT1
20
36
55・22
11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568736
NI-32A-S80
PT1・1/4
28
46
60・24
12
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568831
NI-40A-S80
PT1・1/2
32
50
62・24
14
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569199
NI-50A-S80
PT2
40
65
72・28
16
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569549
NI-65A-S80
PT2・1/2
55
77
82・32
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569838
NI-80A-S80
PT3
65
90
90・35
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14570091
NI-100A-S80
PT4
85
120
109・42
28
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材