藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 六角キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
L
H
t
G
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14567361
PTCA-6A-S80
PT1/8
19
17
8
5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567370
PTCA-8A-S80
PT1/4
21
22
8
6
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567449
PTCA-10A-S80
PT3/8
21
24
8
7
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14567641
PTCA-15A-S80
PT1/2
28
32
9
8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568009
PTCA-20A-S80
PT3/4
30
36
11
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568280
PTCA-25A-S80
PT1
35
46
13
11
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14568727
PTCA-32A-S80
PT1・1/4
39
55
15
11
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14568955
PTCA-40A-S80
PT1・1/2
40
65
15
13
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14569190
PTCA-50A-S80
PT2
47
75
18
14
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材