コヅチ
エボ ツールケース2丁差
使いやすさを追求したシンプルなデザインです。
ポリエステルにエンボス加工を加え見た目に大変高級感があります。
用途
各種道工具類の収納、携帯。
仕様
2丁差
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
色
黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)240×130×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571247
EM-22
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください