匠堂シザーケース

匠堂シザーケース - コヅチ匠堂シザーケース - コヅチ匠堂シザーケース - コヅチ

職人魂で匠の技が踊ります。
ショルダーベルト・カラビナ付です。

用途ハサミ等の収納、携帯。材質帆布製内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14571615TD-01 ホワイト生成(約)200×150×20
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14571631TD-02 カーキーうぐいす色(約)200×130×35
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14571640TD-03 ブラック(約)200×120×35
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする