曜日別特売

セーフティースニーカー(ローカット)

セーフティースニーカー(ローカット) - 福山ゴム工業セーフティースニーカー(ローカット) - 福山ゴム工業セーフティースニーカー(ローカット) - 福山ゴム工業

ヤモリの足裏構造を参考に独自開発したソールで360度のグリップ性を確保。鉄製先芯・耐油・反射材付き・インソール付き・耐滑性・JSAA A種規格クリア。

ウィズ3E材質(甲)PU+メッシュ+TPU材質(底部)EVA+ラバー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14574476シティーハンター#300ブラック25
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574485シティーハンター#300ブラック25.5
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574501シティーハンター#300ブラック26
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574510シティーハンター#300ブラック26.5
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574519シティーハンター#300ブラック27
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574528シティーハンター#300ブラック28
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574537シティーハンター#300グレー25
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574546シティーハンター#300グレー25.5
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574555シティーハンター#300グレー26
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574571シティーハンター#300グレー26.5
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574580シティーハンター#300グレー27
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14574589シティーハンター#300グレー28
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする