オクムラ
クレンゼ 抗ウイルス 外縫いスリッパ
【CLEANSEシリーズ】クレンゼ抗ウイルススタンダードスリッパ
用途
【お手入れ方法】手洗いで優しく洗って頂きその後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質
表/綿 底/ポリエステル
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
長さ(cm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14575131
AAAA1908IV
アイボリー
M
甲:約11.0
約22.5-24.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575140
AAAA1908GY
グレー
M
甲:約11.0
約22.5-24.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575149
AAAA1909NV
ネイビー
L
甲:約11.5
約25-27.0
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575158
AAAA1909CH
チャコール
L
甲:約11.5
約25-27.0
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください