オクムラ
クレンゼ 抗ウイルス jyabjyabスリッパ
【CLEANSEシリーズ】クレンゼ抗ウイルスjyabjyabタイプ
用途
【お手入れ方法】洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質
表/綿 底/ポリエステル
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
長さ(cm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14575045
AAAA1912IV
アイボリー
M
甲:約13.5
約22.5-24.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575061
AAAA1912GY
グレー
M
甲:約13.5
約22.5-24.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575070
AAAA1913NV
ネイビー
L
甲:約14.5
約25-27.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575079
AAAA1913CH
チャコール
L
甲:約14.5
約25-27.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください