ecruエクリュ絨毯パイルスリッパ

ecruエクリュ絨毯パイルスリッパ - オクムラecruエクリュ絨毯パイルスリッパ - オクムラecruエクリュ絨毯パイルスリッパ - オクムラecruエクリュ絨毯パイルスリッパ - オクムラecruエクリュ絨毯パイルスリッパ - オクムラecruエクリュ絨毯パイルスリッパ - オクムラecruエクリュ絨毯パイルスリッパ - オクムラecruエクリュ絨毯パイルスリッパ - オクムラ

ポンプ構造の通気性のあるスリッパを作りました。 足裏部分には弾力あるパイル生地を使用しています。 素足で履いて気持ちいい肌触り♪ 底には滑りにくい加工のEVA樹脂を使用。
MサイズLサイズと2サイズ展開なので、ご自宅用は勿論サロンやお店でも使いやすいですね。

用途
【お手入れ方法】
手洗いもしくは洗濯ネットに入れて洗濯機で洗って頂き、その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質表/綿・レーヨン・麻 中板/ポリプロピレン 底/EVA樹脂内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14575167NEAA24900BEベージュM約23~25約26
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575176NEAA24900BRブラウンM約23~25約26
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575185NEAA24900ORオレンジM約23~25約26
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575201NEAA24900NVネイビーM約23~25約26
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575210NEAA24900YEイエローM約23~25約26
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575219NEAA24900GNグリーンM約23~25約26
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575228NEAA24900PIピンクM約23~25約26
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575237NEAA24900GYグレーM約23~25約26
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575246NEAA24901BEベージュL約26~28約29
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575255NEAA24901BRブラウンL約26~28約29
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575271NEAA24901ORオレンジL約26~28約29
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575280NEAA24901NVネイビーL約26~28約29
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575289NEAA24901YEイエローL約26~28約29
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575298NEAA24901GNグリーンL約26~28約29
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575307NEAA24901PIピンクL約26~28約29
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
14575316NEAA24901GYグレーL約26~28約29
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする