曜日別特売

リモコン サーキュレーター

リモコン サーキュレーター - ゼピールリモコン サーキュレーター - ゼピールリモコン サーキュレーター - ゼピールリモコン サーキュレーター - ゼピールリモコン サーキュレーター - ゼピールリモコン サーキュレーター - ゼピールリモコン サーキュレーター - ゼピールリモコン サーキュレーター - ゼピール
(1件のレビュー)

工具不要でカンタン分解、各パーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。
上下左右自動首振りで部屋の隅々まで風を送ります。
コンパクトサイズだから置き場所を選ばず、さまざまなシーンで活躍。
3段階風量切替、切タイマー1/2/3/4/5/6/7H。

電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22/19(50/60Hz)羽根枚数3枚本体質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286電源コード(m)1.6風量3段階首振り上下左右自動(上90°)羽根径(Φmm)150切タイマー1/2/3/4/5/6/7H内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14577581ZSL-A4DB
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 空気の循環用に
製造業

値段の割に思っていたよりもサイズが小さめでした。そのため風力もそこまで強くはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする