音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ

音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ - 東信工業音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ - 東信工業音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ - 東信工業音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ - 東信工業音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ - 東信工業音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ - 東信工業音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ - 東信工業音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ - 東信工業

東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。
製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。

用途音響機器温度範囲(℃)-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)【静電】±20内容量1パック(20個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
誘電正接
直径×高さ(mm)
静電容量(μF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145784391CUTJHTS101M0G12【損失角(tanδ)】0.16(20℃ 120Hz)10×12.5100
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
145784481CUTJHTS221M0G20【損失角(tanδ)】0.16(20℃ 120Hz)10×20220
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
145784571CUTJHTS331M0H20【損失角(tanδ)】0.16(20℃ 120Hz)12.5×20330
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
145784661CUTJHTS471M0H25【損失角(tanδ)】0.16(20℃ 120Hz)12.5×25470
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
145784751HUTJHTS470M0G16【損失角(tanδ)】0.10(20℃ 120Hz)10×1647
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
145784911HUTJHTS101M0H20【損失角(tanδ)】0.10(20℃ 120Hz)12.5×20100
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする