Adventure Hi-Output 450 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4538

Adventure Hi-Output 450 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4538 - Vance&HinesAdventure Hi-Output 450 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4538 - Vance&HinesAdventure Hi-Output 450 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4538 - Vance&HinesAdventure Hi-Output 450 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4538 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1811-4538
大径4.5インチのサイレンサーがKTMやハスクバーナーのアドベンチャーバイクをよりスポーティー、よりアグレッシブに変貌させます!
販売備考:純正パニアケースとの併用可
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 790 Adventure 19-20
ケーティーエム[KTM] 890 ADVENTURE 21-23
ハスクバーナ[Husqvarna] Norden901 22-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス
音量[デシベル]:規制対応外db
材質[素材]:ステンレス
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)材質ステンレスステンレスタイプスリップオン音量規制対応外dbdb内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145778271811-4538
105,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする