BigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 1800-2605

BigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 1800-2605 - Vance&HinesBigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 1800-2605 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2605
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。シンプルなストレートパイプの片側2本出しエキゾースト。すっきりしたデザインと、独立管による歯切れの良いサウンドを実現します。ストレートカットのエンドキャップが標準装備ですが、オプションでスラッシュカットエンドキャップへも交換が可能です。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。
販売備考:旧品番47938のキャタライザー仕様。FLDへの適合不可。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェア材質スチールブラックタイプフルエキゾースト表面仕上げマットブラック塗装内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145777571800-2605
167,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする