メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2583
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。適合注意!ROCKER/C/Breakout/09 CVO/13-17 CVO Breakoutには取付不可。
販売備考:旧品番17939のキャタライザー仕様。86-06モデルに装着の際はO2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。 オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-17
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし


