BigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード クローム マフラー 1800-2581

BigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード クローム マフラー 1800-2581 - Vance&HinesBigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード クローム マフラー 1800-2581 - Vance&HinesBigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード クローム マフラー 1800-2581 - Vance&HinesBigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード クローム マフラー 1800-2581 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2581
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。注意!適合:FXBR(S)/FLFB(S)には取付不可。
販売備考:旧品番17941のキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。Low Rider STへの装着は21946が必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21946

付属品マフラー取付用ハードウェア材質スチールクロームタイプフルエキゾースト表面仕上げクロームメッキ内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145779761800-2581
192,900
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする