メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-1771
3段階にパイプ径が拡大する革新的デザイン。シンプルな2-2レイアウトに見えるが、背面にクロスオーバーパイプを有し、性能向上にも抜かりは無い。削り出しのテーパーエンドキャップとあいまって、文字通り”グレネイド=手榴弾”を想わせるアピアランス。車両と同じ風合いの高品質クロームメッキにブラックのビレットエンドキャップ。オプションでクワイエットバッフル装着が可能。
販売備考:クワイエットバッフル(21863) FULL-EXHAUST クローム ブラックエンドキャップ 適合注意!DYNA SWICHBACK(FLD)への装着不可。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム(ブラックエンド)
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:1800-1771
クワイエットバッフル品番:21863
備考:FLD(スイッチバック)取付不可
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21863


