メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2588
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。
販売備考:旧品番26065のキャタライザー仕様。適合注意!SOFTAIL ブレイクアウト/CVOブレイクアウト専用。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXSBSE CVO [ブレイクアウト] 13-17
ハーレー[HARLEY] FXSB [ブレイクアウト] 13-17
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし


