メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2578
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。M8ソフテイルに湧き上がるようなパフォーマンスを与える段付きステンレスマフラー。材質はステンレス304をTIG溶接、表面はマットブラック塗装となっており車両にアグレッシブなテイストを加えます。
販売備考:旧品番47631のキャタライザー仕様。フォワードコントロール車およびミッドコントロール車に適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし


