メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:V17911
見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。エンドキャップはストレートカットエンドが標準装備されますが、オプションでスラッシュカットエンドへも交換可能です。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。
販売備考:クワイエットバッフル設定有(品番:21301)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 91-05
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:V17911
クワイエットバッフル品番:21869
スーパークワイエットバッフル品番:21912
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21301、21912


