Eliminator400 エリミネーター スリップオン クローム/ブラック マフラー 1801-1065

Eliminator400 エリミネーター スリップオン クローム/ブラック マフラー 1801-1065 - Vance&HinesEliminator400 エリミネーター スリップオン クローム/ブラック マフラー 1801-1065 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1065
バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。スリムな形状ながらまろやかで深みのあるサウンドを実現、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。
販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。4インチラウンド(真円)形状 クロームスリーブにブラックエンドキャップ仕様 オプションクワイエットバッフル:23703
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム/ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1801-1065
クワイエットバッフル品番:23703
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:23703

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:23703●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1065●バンス商品区分(HP掲載区分):通常付属品マフラー取付用ハードウェア適合ツーリングファミリー(17-20)材質スチールクローム/ブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げクロームメッキ内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145782471801-1065
96,500
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする