メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1811-4244
BMW1250ボクサーエンジン専用に開発されたスリップオン。5インチ形状が存在感をアピール。スムーズでトラクションの効いたトルクを生み出します。純正オプションのパニアケース・センタースタンドにも対応。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-21
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-21
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ステンレスヘアライン処理
付属品:マフラー取付用ハードウェア
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:開発中


