ダイトロン
極超低ノイズスイッチング電源
極超低リップルノイズ
コモンモードノイズ大幅低減
低雑音端子電圧・低雑音電界強度
低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)
安全規格:62368-1
1次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)
寸法(mm)
82×42×178.5(端子台含まず)
質量(g)
500
端子形状
ネジ端子
入力電圧(V)
AC100-240
冷却方式
自然空冷
定格出力電力(W)
50
動作周囲温度(℃)
-10 ~+60 (出力電力ディレーティングあり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
1mV typ
湿度(%)
30~90(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※本製品は、一般電子機器に使用されることを意図しております。特別に高い品質・信頼性が要求され本製品の故障・誤動作が生命・身体・財産を侵害される恐れのある機器にご使用になる場合は、購入者の責任において、機器の安全設計を行う事をお願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
定格出力電圧(V)
静的負荷変動(mV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14577495
RFS50A-5
10
DC5
80
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14577511
RFS50A-12
4.2
DC12
96
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14577520
RFS50A-15
3.4
DC15
120
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
14577529
RFS50A-24
2.1
DC24
150
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください