曜日別特売

ドータイト VOCフリー水系導電性ペースト D-900

ドータイト VOCフリー水系導電性ペースト D-900 - 藤倉化成

環境へのVOC(揮発性有機化合物)排出ゼロを達成、常温乾燥で低抵抗な導電塗膜を形成します。耐溶剤性のない基材にも使用可能性です。推奨塗布工法:刷毛、ヘラ塗り、ディスペンス、スプレー塗装

用途SEM試料保持、金属の導電性補強、カシメ部のゆるみ防止、回路接点形成など仕様特異臭その他液状銀黄色pHデータなし引火点(℃)該当しない粘度100~150(dpa・s)沸点(℃)100密度(g/cm3)2.1~2.3保管環境常温(冷暗所)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)該当しない乾燥方式常温放置30分以上内容量1個(20g)
注意
※銀フィラーが沈降している可能性がありますので、ご使用前に容器の底部からペーストを十分攪拌し、均一な状態にしてからご使用ください。攪拌が不十分なまま使用すると本来の特性が発現しません。
※常温で乾燥させることで導電塗膜を形成しますが、できるだけ熱をかけて強制乾燥してください。
※納期は目安です。受注生産につきご注文後のキャンセルはお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14577301D-900
オープン
35,980
39,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする