ピーコック魔法瓶工業
アイスパック 布氷のうタイプ
布製で形状が変化するから接地面が広く肌に当てやすい。
500ml缶用の保冷缶ホルダーとしても使える。
セット内容
布製氷のう、冷たさキープホルダー
本体寸法(mm)
79×75×169
本体質量(kg)
0.24
内容量
1本
取扱説明書:
(2.06MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14592177
ABC-50AK
ネイビー
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
14592168
ABC-50XA
ステレンス
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください