オーシャンウェーブ

オーシャンウェーブ - コバルテックオーシャンウェーブ - コバルテックオーシャンウェーブ - コバルテックオーシャンウェーブ - コバルテックオーシャンウェーブ - コバルテックオーシャンウェーブ - コバルテック

ウェーブチップが、被削材との接地面を減らす事で最初と最後まで切れを実感いたします。
エンジン式カッタ用ダイヤモンドプロブレードです。
エンジンカッターを使用して、コンクリートの切断にご使用できます。
チップ高9mmでロングライフを実現。
ブレードリングは、別売となっております。

用途コンクリート、アスファルト切断。軸径(Φmm)30.5チップ厚さ(mm)3チップ高さ(mm)9内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14592737OWE-12P12305
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14592746OWE-14P14355
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする