曜日別特売

多心光ファイバカッタ

多心光ファイバカッタ - フジクラ

融着接続機との無線通信が可能
融着接続機のモニタ画面で、CT50の切断刃の使用率が確認可能

仕様端面角度(°)単心光ファイバ/多心光ファイバ:平均0.3~0.9/平均0.3~1.2、切断刃寿命:約6000ファイバ切断適合シングルモード光ファイバ、マルチモード光ファイバ質量(g)約306(バッテリとAD-10-M24含む)電源単4アルカリ乾電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×94×59動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80被覆適用被覆(ファイバプレートAD-10-24:最大径900μm/ファイバプレートAD-50:最大径3mm/ファイバプレートAD-16A:最大径900μm 1本+最大径250μm 1本/ファイバホルダ:径200/250/900、2/4/8心テープ、ドロップ250、500μm、インドア250μm)線心数単心~16心テープ以下無線通信方式Bluetooth4.1/LTE動作湿度(%RH)0~95(結露なし)クラッド径(μm)約125切断長(mm)ファイバプレート(プレートにより異なる):5~20/ファイバホルダ:約10内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14584739CT50
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする