ACアダプター

ACアダプター - トキトレーディング

20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター
本体一体型のウォールマウント型ACアダプター
出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48V
ACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプター
PSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他
二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプター
DCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)
電気用品安全法・PSEマークの表示がある
安心の保証1年(解析レポート対応可)

最大出力(W)2024出力電圧12.0V外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【US】72×34×69動作温度(℃)-20~40保存湿度(%)10~90(水滴無し)保管温度(℃)-20~80入力電圧100~240VACMTBF(時間)300,000(計算値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14589727ATS024T-W120U
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする