OEMサドルバッグ サポートブラケット 1861-1250

OEMサドルバッグ サポートブラケット 1861-1250 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-1250
定番のクロームメガホンマフラー。懐かしの「バンス管」、あのころのサウンドは今でも健在です。スチール製エキゾーストパイプに美しいクロームメッキ仕上げ。
販売備考:スポーツグライド/ヘリテイジクラシック/ローライダーST/EL DIABLO 18-22年用
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
タイプ:オプションパーツ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス、カーボン
仕上げ(表面処理):塗装
ドラッグスペシャリティー品番:1861-1250

仕様ドラッグスペシャリティー品番:1861-1250適合FLSB(スポーツグライド)、FLHC(S)(ヘリテイジクラシック) 18-20材質ステンレス、カーボンブラックタイプオプションパーツ表面仕上げ塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145877761861-1250
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする