TwinSlash ツインスラッシュ スリップオン ブラック マフラー 1801-1838

TwinSlash ツインスラッシュ スリップオン ブラック マフラー 1801-1838 - Vance&HinesTwinSlash ツインスラッシュ スリップオン ブラック マフラー 1801-1838 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:
4インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外db
材質[素材]:スチール
備考:重量:-kg/-kg

材質スチールブラック備考質量:-kg/-kgタイプスリップオン音量規制対応外dbdb内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145867511801-1838
87,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする