マイクロフィニッシュ角ヤスリ

マイクロフィニッシュ角ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリ - インターナショナルダイヤ

市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。

用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)60形状範囲(mm)電着:27対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5内容量1本
注意
※シャーペン、ピンバイスは付いておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145839690.5□-600S(#)6000.4×0.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
145839780.5□-800S(#)8000.4×0.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
145839870.7□-600S(#)6000.5×0.6
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
145839960.7□-800S(#)8000.5×0.6
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする