マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

マイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤ

市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。

用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状範囲(mm)電着:21内容量1本
注意
※シャーペン、ピンバイスは付いておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
サイズ(Φmm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145838290.3Φ-600S(#)6000.3シャーペンサイズ:0.3
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
145838380.4Φ-400S(#)4000.4シャーペンサイズ:0.3
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
145838470.4Φ-600S(#)6000.4シャーペンサイズ:0.3
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
145838560.4Φ-800S(#)8000.4シャーペンサイズ:0.3
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
145838650.5Φ-400S(#)4000.5シャーペンサイズ:0.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
145838810.5Φ-600S(#)6000.5シャーペンサイズ:0.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
145838900.5Φ-800S(#)8000.5シャーペンサイズ:0.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする