マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

マイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ丸ヤスリ - インターナショナルダイヤ

専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。

用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)90形状内容量1本
注意
※ピンバイスは別売。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
範囲(mm)
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145840050.6Φ-400L(#)400電着:400.6
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
145840210.6Φ-600L(#)600電着:400.6
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
145840300.6Φ-800L(#)800電着:400.6
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
145840390.7Φ-200L(#)200電着:300.7
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
145840480.7Φ-400L(#)400電着:400.7
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
145840570.7Φ-600L(#)600電着:400.7
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
145840660.7Φ-800L(#)800電着:400.7
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
145840750.8Φ-200L(#)200電着:300.8
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
145840910.9Φ-400L(#)400電着:400.9
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
145841000.9Φ-600L(#)600電着:400.9
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
145841090.9Φ-800L(#)800電着:400.9
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
145841181.0Φ-200L(#)200電着:301
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする