クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー

クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー - JEJアステージ

使い勝手の良い小型クーラーボックスです。(7L)自転車かごにも丁度良いサイズ感です。収納目安は350ml缶なら9本、500mlペットボトルなら6本収納可能です。

質量(kg)1セラドンブルー内寸奥行(mm)141内寸幅(mm)211内寸(高さH)(mm)226外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)269外寸法・奥行(mm)219内容量1個
注意
※ペットボトルの形状によって表記の本数が入らない場合がございます。ペットボトルの収納本数は容量目安ですので、保冷剤を入れた場合は異なります。画像の色調は実際と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14589885#10
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0131日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする