JEJアステージ
クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー
2Lペットボトルも入る中型クーラーボックスです。(13L)収納目安は350ml缶なら18本、500mlペットボトルなら12本、2Lペットボトルなら3本(横置き)収納可能です。
質量(kg)
1.3
色
セラドンブルー
内寸奥行(mm)
186
内寸幅(mm)
306
内寸(高さH)(mm)
226
外寸法・幅(mm)
381
外寸法・高さ(mm)
271
外寸法・奥行(mm)
258
内容量
1個
注意
※ペットボトルの形状によって表記の本数が入らない場合がございます。ペットボトルの収納本数は容量目安ですので、保冷剤を入れた場合は異なります。画像の色調は実際と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14589901
#13
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください