JEJアステージ
クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー
ホイール付きで移動が楽な大型クーラーボックスです。(46L)水抜栓付きで排水時に便利です。500mlペットボトルなら28本、2Lペットボトルなら15本収納可能です。
質量(kg)
4.5
色
セラドンブルー
内寸奥行(mm)
266
内寸幅(mm)
521
内寸(高さH)(mm)
313
外寸法・幅(mm)
635
外寸法・高さ(mm)
383
外寸法・奥行(mm)
359
内容量
1個
注意
※ペットボトルの形状によって表記の本数が入らない場合がございます。ペットボトルの収納本数は容量目安ですので、保冷剤を入れた場合は異なります。画像の色調は実際と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14589928
#45
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
01月31日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください