曜日別特売

ShortShots Staggered ショートショットスタッガード クローム マフラー 1810-0559

ShortShots Staggered ショートショットスタッガード クローム マフラー 1810-0559 - Vance&HinesShortShots Staggered ショートショットスタッガード クローム マフラー 1810-0559 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1810-0559
ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XVS650 DRAGSTAR650 [ドラッグスター650] 04-05
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:2-2
ドラッグスペシャリティー品番:1810-0559
クワイエットバッフル品番:21301
スーパークワイエットバッフル品番:21912
備考:純正フロントシリンダーヘッダーパイプの一部を使用します。
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21301,21912

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1810-0559●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2付属品マフラー取付用ハードウェア適合XVS650 DRAGSTAR650[ドラッグスター](49-STATE 04-05)材質スチールクロームタイプフルエキゾースト音量規制対応外db表面仕上げクロームメッキ内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145873111810-0559
96,500
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする