Stainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ ブラック マフラー 47323

Stainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ ブラック マフラー 47323 - Vance&HinesStainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ ブラック マフラー 47323 - Vance&HinesStainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ ブラック マフラー 47323 - Vance&HinesStainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ ブラック マフラー 47323 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:47323
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。レースで培ったV&Hの技術を導入したハイグレードフルエキゾースト。グレードの高い304ステンレスをTIG溶接し、マットブラックで表面仕上げをしてハイスペックにふさわしいルックス。M8ソフテイルのトルクと馬力を最大化します。フォワコン車およびミッドコン車に適合。
販売備考:旧品番47623のキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。Fat Boy,Breakout,Heritage Classic,Sport Glide,FXDR,Low Rider STには適合しません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20-22
ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-21
ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-22
ハーレー[HARLEY] FXFB [ファットボブ] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXFBS [ファットボブ] 18-22
ハーレー[HARLEY] FXLRS [ローライダーS] 20-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレススチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェア材質ステンレススチールブラックタイプフルエキゾースト表面仕上げマットブラック塗装内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458509847323
254,300
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする