メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2611
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。レースで培った技術を活用し開発された2-1システム。高グレードのステンレスをTIG溶接しヘアライン加工が施されたプレミアムエグゾーストシステムです。
販売備考:旧品番27627のキャタライザー仕様。空冷スポーツスター用。クワイエットバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 04-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレススチール
仕上げ(表面処理):ステンレスポリッシュ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし


